BTICINO - BTI350130 SCATOLA DA INCASSO ANTISTRAPPO 3 MODULI - 350130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 297 mm
Larghezza - 102 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543446980
Codice prodotto
BTI350130
Cod. produttore
350130
Produttore
BTI
Altezza:
297 mm
Larghezza:
102 mm
Profondità:
50 mm
Scatola da incasso antistrappo in acciaio 3 moduli SFERA Robur



