BTICINO - BTI350120 SCATOLA DA INCASSO ANTISTRAPPO 2 MODULI - 350120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 205 mm
Larghezza - 102 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543446997
Codice prodotto
BTI350120
Cod. produttore
350120
Produttore
BTI
Altezza:
205 mm
Larghezza:
102 mm
Profondità:
50 mm
Scatola da incasso antistrappo in acciaio 2 moduli SFERA Robur



