BTICINO - BTI350010 SCATOLA DA INCASSO 1 MODULO - 350010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 123 mm
Larghezza - 117.5 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LINEA 5000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543446102
Codice prodotto
BTI350010
Cod. produttore
350010
Produttore
BTI
Altezza:
123 mm
Larghezza:
117.5 mm
Profondità:
45 mm
Scatola da incasso 1 modulo per pulsantiere esterne Sfera



