AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3488 HOMETOUCH

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di controllo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543612033

Codice prodotto

BTI3488

Cod. produttore

3488

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di controllo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

Composizione:

Elemento di comando

Altre interfacce:

Ethernet

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Grado di protezione (IP):

Altri

HOMETOUCH - Touch screen 7” per la gestione di tutte le funzioni MyHOME integrabile con l’impianto videocitofonico per impiego come posto interno connesso e con le telecamere da interno ed esterno Netatmo. Non richiede alcuna configurazione per la fruizione delle funzioni domotiche. Permette di visualizzare lo stato del sistema MyHOME e di controllare le funzioni integrate (luci, automazioni, scenari, antifurto, gestione temperatura...). È inoltre possibile gestire le funzioni videocitofoniche di un impianto 2 fili BTicino sia dal Display capacitivo 7” che da Smartphone, grazie all’applicazione “DOOR ENTRY for HOMETOUCH” disponibile per Android e iOS. Installazione ad incasso con scatola dedicata per muratura (art. 3487) oppure a parete grazie alla staffa metallica a corredo. Versione colore grigio Tech.