AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTI3485STD MH - CENTRALE ANTIFURTO BASE - 3485STD

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI3485STD MH - CENTRALE ANTIFURTO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 8

  • Con collegamento radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543496985

Codice prodotto

BTI3485STD

Cod. produttore

3485STD

Produttore

BTI

Numero di zone:

8

Con collegamento radio:

no

Centrale antifurto standard con funzione autoapprendimento dell’impianto e visualizzazione della configurazione sul display. Comandabile tramite transponder e tastiera. Gestione di max 72 zone, max 8 aree e possibilita di definire fino a 16 scenari d’impiego. Dotata di comunicatore telefonico PSTN per invio degli allarmi e di morsettiera per connessione di 2 contatti magnetici locali. Programmabile mediante applicativo TiSecurityStandard. Installazione a parete mediante staffa metallica fornita a corredo. Alimentazione con batteria art. 3506 fornita a corredo.