AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3476 SCS - ATTUATORE COMANDO BASIC - 3476

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199653129

Codice prodotto

BTI3476

Cod. produttore

3476

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

2 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Max corrente di commutazione:

2 A

Numero di ingressi digitali:

1

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

460 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo espandibile:

no

Attuatore con 1 relè per carichi singoli: 2A resistivi o lampade ad incandescenza, 2A induttivi per trasformatori ferromagnetici. Predisposto per collegamento con pulsante di comando tipo NO - modulo Basic per installazione in scatole di derivazione o scatole portapparecchi.