AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI346050 ALIMENTATORE 2 FILI 6DIN 1,2A - 346050

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione di uscita - 27 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543545324

Codice prodotto

BTI346050

Cod. produttore

346050

Produttore

BTI

Applicazione:

Video

Tensione di uscita:

27 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

90 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

65 mm

Circuito apriporta integrato:

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

2

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Alimentatore per impianti audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2); da usare alternativamente e NON contemporaneamente. L’adattatore video è integrato nel dispositivo (l’articolo 346830 non deve quindi essere usato), è pertanto possibile evitare l’utilizzo del nodo A/V (F441) o della matrice multicanale (F441M) se dai morsetti BUS PI e BUS TK non si superano complessivamente tre derivazioni (MAX 2 montanti PI + 1 TK oppure 1 montante PI + MAX 2 TK). Può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare (uscita 1 - 2) per l’alimentazione locale dei posti interni o posti esterni predisposti (in questo caso non è possibile utilizzare nessun’altra uscita). L’apparecchio è protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito. È un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV. L’installazione deve essere effettuata conformemente alle regole normative vigenti. Il dispositivo NON deve essere configurato. ATTENZIONE: le uscite (BUS PI), (BUS TK) ed (SCS) possono essere utilizzate contemporaneamente rispettando l’assorbimento massimo totale di 1,2A. Dopo il sovraccarico o un corto circuito togliere l’alimentazione per 5 minuti.