AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI346040 ALIMENTATORE ECO - 346040

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 27 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543480700

Codice prodotto

BTI346040

Cod. produttore

346040

Produttore

BTI

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

27 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

90 mm

Larghezza:

106 mm

Profondità:

67 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Alimentatore per impianti audio 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110-240 Va.c. 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione nominale di 26 Vd.c. ed una corrente nominale massima di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile) contro sovraccarico e cortocircuito. E\' un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.