BTICINO - BTI346020 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2DIN 230V - 346020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27 V
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Tipo di corrente - DC
Tensione di ingresso - 230 V
Indicazione / controllo di funzionamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012199955933
Codice prodotto
BTI346020
Cod. produttore
346020
Produttore
BTI
Tensione di uscita:
27 V
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
Indicazione / controllo di funzionamento:
sì
Alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. a 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente maxdi 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E’ un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.



