BTICINO - BTI345001 LINEA 5000 KIT BASE D IMPIANTO - 345001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 0
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - sì
Colore dei citofoni - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LINEA 5000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543752043
Codice prodotto
BTI345001
Cod. produttore
345001
Produttore
BTI
Numero di citofoni:
0
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Nero
Colore dei posti esterni:
Nero
Tipo di montaggio stazione esterna:
Altri
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Tipo di montaggio stazione interna:
Altri
Espandibile a max. numero stazioni interne:
3900
Materiale stazione esterna:
Altri
Protezione dalle intercettazioni:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
sì
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
96
Standard video:
Altri
Vivavoce:
sì
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Angolo di apertura telecamera:
130 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con funzione memoria:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diagonale dello schermo in pollici:
7 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


