BTICINO - BTI344652 VIDEO CLASSE 100V16B VIVAVOCE - 344652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8005543630839
Codice prodotto
BTI344652
Cod. produttore
344652
Produttore
BTI
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
no
Protezione dalle intercettazioni:
no
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
sì
Con spie luminose:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Diagonale dello schermo:
127 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
5 inch
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Apriporta automatico:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Apparecchio modulare:
sì
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
164 mm
Altezza:
165 mm
Profondità:
20.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



