AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI344643 CLASSE 300 X13E SCURO - 344643

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543561454

Codice prodotto

BTI344643

Cod. produttore

344643

Produttore

BTI

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Nero

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

Possibile collegamento con lo smartphone:

Apriporta automatico:

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Volume regolabile:

Larghezza:

194 mm

Altezza:

162 mm

Profondità:

22 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con teleloop, display LCD Touch screen da 7” e segreteria videocitofonica – finitura scura. E’ dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per : esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione NOTE– per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell’appartamento (es. chiamare idraulico, fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata.Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App è possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, gestione segreteria videocitofonica, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e attivazioni aggiuntive).Aperto all\'integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO). L\'App è dotata anche di Assistente Virtuale per la risoluzione rapida delle richieste di assistenza.