AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTI344252 CITOFONO CLASSE 100 A12B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Tasto apriporta / controllo luci -

  • Con spie luminose -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543490600

Codice prodotto

BTI344252

Cod. produttore

344252

Produttore

BTI

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Tasto apriporta / controllo luci:

Con spie luminose:

Esclusione di chiamata:

Tono di chiamata differenziabile:

Volume regolabile:

Citofono 2 FILI vivavoce per installazione da parete o da tavolo (con apposito accessorio 344552 NON fornito in dotazione). E' dotato di 4 tasti per : apertura serratura,connessione vivavoce,comando accensione luci scale ed attivazione posto esterno/ciclamento. Regolazioni indipendenti per volume suoneria e volume altoparlante.