BTICINO - BTI343083 LINEA3000 VIDEO COVER BLACK - 343083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Altri
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543724743
Codice prodotto
BTI343083
Cod. produttore
343083
Produttore
BTI
Tipo di installazione:
Altri
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
190 mm
Profondità:
6 mm
Frontale di ricambio in finitura nera per pulsantiera video Linea 3000 articolo 343093



