AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI343032 P.E. VIDEO COL 2F LINEA 2000 BIFAM - 343032

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543531471

Codice prodotto

BTI343032

Cod. produttore

343032

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Costruzione modulare:

no

Colore:

Argento

Con Fotocamera:

Con targhetta:

Con copertura:

Protezione antivandalo:

Altezza:

176 mm

Larghezza:

98 mm

Profondità:

31 mm

Pulsantiera Linea 2000. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in alluminio, telecamera a colori ed illuminazione a LED bianchi per le riprese notturne. Due pulsanti di chiamata. Telecamera orientabile sugli assi orizzontale e verticale di +/- 15°. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome a LED verde. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07.