BTICINO - BTI342911 AUDIO 2 FILI ALLUMINIO 1 PULSANTE - 342911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Linea 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199653518
Codice prodotto
BTI342911
Cod. produttore
342911
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare:
no
Colore:
Grigio
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Protezione antivandalo:
sì
Altezza:
176 mm
Larghezza:
98 mm
Profondità:
31 mm




