AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI334262 CITOFONO AUDIO SPRINT UNIVERSALE - 334262

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Tasto apriporta / controllo luci -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543747612

Codice prodotto

BTI334262

Cod. produttore

334262

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Tasto apriporta / controllo luci:

Citofono universale installabile in impianti analogici (1+n) e (4+n) BTicino. Compatibile con la maggior parte dei sistemi analogici dei concorrenti. Dispone di pulsante apertura serratura ed è predisposto per l\'installazione di 4 tasti (art. 337430) per funzioni aggiuntive. Regolazione volume su 3 livelli.