BTICINO - BTI334202 SPRINT - CITOFONO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Con video - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Protezione dalle intercettazioni - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199232331
Codice prodotto
BTI334202
Cod. produttore
334202
Produttore
BTI
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Con video:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Protezione dalle intercettazioni:
no
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Volume regolabile:
sì