AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI308015 PULSANTIERA ANTIVANDALO 21-32 PB INOX

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 32

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199995342

Codice prodotto

BTI308015

Cod. produttore

308015

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

32

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Costruzione modulare:

no

Colore:

Altri

Con targhetta:

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

Altezza:

370 mm

Larghezza:

340 mm

Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 32 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di : scatola da incasso,telaio,modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso,sistema occupato,stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).