BTICINO - BTI308014 PULSANTIERA ANTIVANDALO 13-20 PB INOX - 308014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 20
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sfera Classic
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199995335
Codice prodotto
BTI308014
Cod. produttore
308014
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
20
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare:
no
Colore:
Altri
Con targhetta:
sì
Con copertura:
no
Protezione antivandalo:
sì
Altezza:
440 mm
Larghezza:
180 mm



