AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI308013 PULSANTIERA ANTIVANDALO 9-12 PB INOX

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 12

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199995328

Codice prodotto

BTI308013

Cod. produttore

308013

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

12

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Costruzione modulare:

no

Colore:

Altri

Con targhetta:

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

Altezza:

360 mm

Larghezza:

180 mm

Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 12 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).