BTICINO - BTI28403W MATIXGO - SCATOLA IP40 3M WHITE - 28403W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8005543722251
Codice prodotto
BTI28403W
Cod. produttore
28403W
Produttore
BTI
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
3
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero RAL (affine):
9003
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con pressacavo a vite:
sì
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
58.5 mm
Larghezza del dispositivo:
100 mm
Altezza del dispositivo:
77 mm
Larghezza:
100 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
58.5 mm






