AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI26108T IDROBOX - PULSANTE TARGA IP55 TECH - 26108T

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con targhetta per il nome -

  • Materiale - Plastica

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199845722

Codice prodotto

BTI26108T

Cod. produttore

26108T

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con targhetta per il nome:

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

pulsante targa 10A 250V a.c. retroilluminato con led già installato - installabile su scatole da incasso 503E, 502E - colore tech