BTICINO - BTI26108N IDROBOX - PULSANTE TARGA IP55 BIANCO - 26108N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199845715
Codice prodotto
BTI26108N
Cod. produttore
26108N
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
pulsante targa 10 A 250 Va.c. retroilluminato con tecnologia led (già installata) – installabile su scatole da incasso 503E, 502E, 502