BTICINO - BTI26108L IDROBOX - PULSANTE TARGA IP55 ANTRACITE - 26108L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199845708
Codice prodotto
BTI26108L
Cod. produttore
26108L
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
pulsante targa 10A 250V a.c. retroilluminato con led già installato - installabile su scatole da incasso 503E, 502E - colore antracite