BTICINO - BTI26005 IDROBOX - PULSANTE IP55 1P 10A NO - 26005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Pulsante
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199838700
Codice prodotto
BTI26005
Cod. produttore
26005
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Pulsante
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di moduli:
2
Con indicatore luminoso:
sì
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
Altri
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Numero RAL (affine):
7035
Profondità del dispositivo:
64 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
76 mm
Altezza del dispositivo:
87 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



