AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI2536N KIT - PROLUNGA 3M 2P+T SP./PR.10A NERA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199808635

Codice prodotto

BTI2536N

Cod. produttore

2536N

Produttore

BTI

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Altri

Resistenza alla temperatura:

-10...750 °C

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Prolunga domestica 2P+T 3x0,75mmq lunghezza 3m con spina e presa 2P+T 10A - colore nero