BTICINO - BTI2140 TERSYSTEM - MODULO COPRIFORO BIANCO - 2140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Grigio
Larghezza - 90 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014496003881
Codice prodotto
BTI2140
Cod. produttore
2140
Produttore
BTI
Modello:
Copertura cieca
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Grigio
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
15 mm
Modulo copriforo Tersystem - finitura allumino



