AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI2016NG SPINE VOLANTI - 2P+T 10/16A SHUKO GRIGIA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8012199112640

Codice prodotto

BTI2016NG

Cod. produttore

2016NG

Produttore

BTI

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina volante 2P+T 10/16A di colore grigio