BTICINO - BTI16208C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16 - 16208C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199108179
Codice prodotto
BTI16208C
Cod. produttore
16208C
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
coperchio di ricambio per scatola art. 16208 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile



