BTICINO - BTI16202C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO 16202 - 16 - 16202C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199051109
Codice prodotto
BTI16202C
Cod. produttore
16202C
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
coperchio per scatole art. 16202 e art. 16203 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile



