BTICINO - BTI150482NW INCARA - POP-UP 3XP30 + P17/11 + USB A+C - 150482NW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Colore - Argento
Forma - Rettangolare
Numero di prese Schuko - 0
Numero di connessioni HDMI - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8005543735787
Codice prodotto
BTI150482NW
Cod. produttore
150482NW
Produttore
BTI
Modello:
Montaggio a incasso
Colore:
Argento
Forma:
Rettangolare
Numero di prese Schuko:
0
Numero di connessioni HDMI:
0
Pieghevole:
sì
Estensibile:
no
Profondità di incasso:
74.5 mm
Numero di connessioni USB:
2
Numero di prese dati CAT 6:
0
Materiale:
Alluminio
Con alimentatore USB incorporato:
sì
Lunghezza:
235.6 mm
Numero di prese audio:
0
Larghezza:
123.5 mm
Altezza:
5.2 mm
Numero di prese dati CAT 5E:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Protezione contro le sovratensioni:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero di connettori D-sub 15 poli:
0
Numero di collegamenti CAT 6A:
0
Numero di spazi vuoti per moduli:
0
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Tensione nominale:
250 V
Antibatterico:
no
Temperatura di esercizio:
-10...70 °C
Grado di brillantezza:
Altri
Numero di prese norma francese UTE tipo E:
0
Numero di prese norma italiana tipo P40 L/F:
0
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Filtro antidisturbo:
no


