AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI150440NW INCARA - POP-UP VUOTA 4M WHITE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Numero di connessioni HDMI - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543735725

Codice prodotto

BTI150440NW

Cod. produttore

150440NW

Produttore

BTI

Modello:

Montaggio a incasso

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Numero di prese Schuko:

0

Numero di connessioni HDMI:

0

Pieghevole:

Estensibile:

no

Profondità di incasso:

74.5 mm

Numero di connessioni USB:

0

Numero di prese dati CAT 6:

0

Materiale:

Alluminio

Con alimentatore USB incorporato:

no

Lunghezza:

145.6 mm

Numero di prese audio:

0

Larghezza:

123.5 mm

Altezza:

5.2 mm

Numero di prese dati CAT 5E:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

Numero di collegamenti CAT 6A:

0

Numero di spazi vuoti per moduli:

4

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Antibatterico:

no

Temperatura di esercizio:

-10...70 °C

Grado di brillantezza:

Lucido

Numero di prese norma francese UTE tipo E:

0

Numero di prese norma italiana tipo P40 L/F:

0

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Filtro antidisturbo:

no

Pop-up per uffici e sale riunioni. 4 moduli - Finitura coperchio Bianco. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Pellicola protettiva. Da equipaggiare con le funzioni MatixGO.