AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI129304NAL INTERLINK - COLONNA SOTTILE KIT H=3,7M - 129304NAL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Ovale

  • Altezza della colonna - 680...680 mm

  • Colore della colonna - Altri

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543630167

Codice prodotto

BTI129304NAL

Cod. produttore

129304NAL

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Ovale

Altezza della colonna:

680...680 mm

Colore della colonna:

Altri

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra / sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

1

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

0 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Altri

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Anodizzato

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Anodizzato

Sezione utile:

1000 mm²

Colonna sottile completa - coperchio piano - altezza 3850 mm - finitura colore alluminio naturale con Kit estetico per frutti LIVINGLIGHT a corredo