BTICINO - BTI129202NAL INTERLINK - COLONNA MONO ALU 2,7/3,7M PI - 129202NAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Rettangolare
Altezza della colonna - 2770...4050 mm
Colore della colonna - Altri
Modello - Monofacciale
Larghezza del coperchio - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543630136
Codice prodotto
BTI129202NAL
Cod. produttore
129202NAL
Produttore
BTI
Forma della colonna:
Rettangolare
Altezza della colonna:
2770...4050 mm
Colore della colonna:
Altri
Modello:
Monofacciale
Larghezza del coperchio:
80 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra / sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Numero di partizioni:
0
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
sì
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
1
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Altezza regolabile:
1280 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Colore del coperchio:
Altri
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Anodizzato
Profilo continuo:
no
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Qualità del materiale del coperchio:
Altri
Finitura del coperchio:
Anodizzato
Sezione utile:
6900 mm²