AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI129001NNR INTERLINK - COLONNA BIFACCIALE NER 2,7/3 - 129001NNR

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Quadrato

  • Altezza della colonna - 2770...4050 mm

  • Colore della colonna - Nero

  • Modello - Bifacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543630242

Codice prodotto

BTI129001NNR

Cod. produttore

129001NNR

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Quadrato

Altezza della colonna:

2770...4050 mm

Colore della colonna:

Nero

Modello:

Bifacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra / sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

1

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

1280 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Nero

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Altri

Profilo continuo:

no

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Numero RAL (colore) della colonna:

9005

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Altri

Numero RAL (colore) del coperchio:

9005

Sezione utile:

12340 mm²

Interlink - colonna bifacciale altezza 2780 - 4060 mm. Colore nero