BTICINO - BTI129001NBA INTERLINK - COLONNA BIFACCIALE BIA 2,7/3 - 129001NBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Quadrato
Altezza della colonna - 2770...4050 mm
Colore della colonna - Bianco
Modello - Bifacciale
Larghezza del coperchio - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543630228
Codice prodotto
BTI129001NBA
Cod. produttore
129001NBA
Produttore
BTI
Forma della colonna:
Quadrato
Altezza della colonna:
2770...4050 mm
Colore della colonna:
Bianco
Modello:
Bifacciale
Larghezza del coperchio:
80 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra / sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Numero di partizioni:
1
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
sì
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
2
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Altezza regolabile:
1280 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Colore del coperchio:
Bianco
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Altri
Profilo continuo:
no
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Numero RAL (colore) della colonna:
9003
Qualità del materiale del coperchio:
Altri
Finitura del coperchio:
Altri
Numero RAL (colore) del coperchio:
9003
Sezione utile:
12340 mm²





