AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI032871 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Bobina 100 - 032871

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI032871 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Bobina 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 1000 M

EAN

3245060328719

Codice prodotto

BTI032871

Cod. produttore

032871

Produttore

BTI

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Blu

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

65 %

Cavo non schermato U/UTP in categoria 6 con conduttori a 24AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 – colore blu - bobina 1000m