AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDX150301EUADRNDX SEZ 1000VDC 50A/1500 VDC 20A PV1 2P FQ N

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMDX150301EUADRNDX SEZ 1000VDC 50A/1500 VDC 20A PV1 2P FQ N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028349884

Codice prodotto

BRMDX150301EUADRNDX

Cod. produttore

DX150301EUADRNDX

Produttore

BRM

Tipo di dispositivo:

Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

700...1500 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1500 V

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.78 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore DC, 20A@1500Vdc, 2 poli, testa delle viti rivolta verso l\\\\\\'alto, un livello vuoto, per quadri di distribuzione standard (finestratura 45mm) / fondo per fissaggio su guida DIN oppure a 2 viti, con manopola premontata (RND)