BREMAS ERSCE - BRMDS0203RRL6 SEZ 3P 20A RQ 28MM GL/R 67X67MM 3LUC - DS0203RRL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Numero di poli - 3
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Interbloccabile - sì
Idoneo per fissaggio a pavimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028275909
Codice prodotto
BRMDS0203RRL6
Cod. produttore
DS0203RRL6
Produttore
BRM
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Numero di poli:
3
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
800 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
9 kW