BREMAS ERSCE - BRMCR01600G4RL6 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CR01600G4RL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028227403
Codice prodotto
BRMCR01600G4RL6
Cod. produttore
CR01600G4RL6
Produttore
BRM
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite





