AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA05000G3LE3 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CA05000G3LE3

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028245223

Codice prodotto

BRMCA05000G3LE3

Cod. produttore

CA05000G3LE3

Produttore

BRM

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP54

Dispositivo completo di custodia:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Interruttore scatto a 90° con finitura lucchettabile, montaggio fondoquadro con viti, mostrina gialla 105x105mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP54, protezione morsetti