AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA0120016PL1 V2 COMMUT VOLTMET 3TENSIONI CONCATENATE

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro - no

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con posizione 0 -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028244226

Codice prodotto

BRMCA0120016PL1

Cod. produttore

CA0120016PL1

Produttore

BRM

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

no

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Grado di protezione (IP):

IP40

Con posizione 0:

Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate, montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 52x52mm, manopola nera, IP40