AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA649946 Rasierer Pocket Batterie silber-schwarz - 649946

copiacopia
BRAUN - BRA649946 Rasierer Pocket Batterie silber-schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rasoio secco

  • Alimentazione - Batteria

  • Sistema di tosatura - 1 testa rasoio

  • Sistema di pulizia - no

  • Testa girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4210201649946

Codice prodotto

BRA649946

Cod. produttore

649946

Produttore

BRA

Modello:

Rasoio secco

Alimentazione:

Batteria

Sistema di tosatura:

1 testa rasoio

Sistema di pulizia:

no

Testa girevole:

no

Cambiamento della tensione:

Nessuno

Colore base:

Nero

Sistema per la cura della pelle:

no

Con display:

no