AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA131694 Rasierer Series 3 W&D Akku LED Mikrokamm - 131694

copiacopia
BRAUN - BRA131694 Rasierer Series 3 W&D Akku LED Mikrokamm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rasoio bagnato/secco

  • Alimentazione - Batteria ricaricabile

  • Sistema di tosatura - Lamina rasoio

  • Sistema di pulizia - no

  • Tensione - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4210201131694

Codice prodotto

BRA131694

Cod. produttore

131694

Produttore

BRA

Modello:

Rasoio bagnato/secco

Alimentazione:

Batteria ricaricabile

Sistema di tosatura:

Lamina rasoio

Sistema di pulizia:

no

Tensione:

100...240 V

Testa girevole:

no

Cambiamento della tensione:

Automatico

Colore base:

Blu

Sistema per la cura della pelle:

no

Con display:

no