AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA128809001 BA1/4gelstation 2400W 7.5bar 2L FreeGlid - 128809001

copiacopia
BRAUN - BRA128809001 BA1/4gelstation 2400W 7.5bar 2L FreeGlid

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005493997

Codice prodotto

BRA128809001

Cod. produttore

128809001

Produttore

BRA

Die Braun CareStyle 5 Dampfbugelstation ist extrem leistungsstark und liefert dank der innovativen PowerSteam Technologie eine Dampfleistung von bis zu 145 g/min. und einen Dampfsto? von 500 g/min. So erhalten Sie professionelle Bugelergebnisse, auch beiden hartnackigen Falten.Das 4-Sterne-zertifizierte ergonomische Griffdesign reduziert die Belastung des Handgelenks, da es anhand der naturlichen Position des Handgelenks ausgerichtet ist und sorgt so fur maximalen Komfort und ein muheloses Bugeln.Genie?en Sie gut gebugelte Kleidung ohne uberma?igen Zeitaufwand und ohne Anstrengung.* Zertifiziert vom ErgoCert Institut (Ergonomics Certifying Institut,anerkannt von Accredia).