AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA128805002 BA1/4gelstation 2700W 8bar 2L EloxalPlus

copiacopia
BRAUN - BRA128805002 BA1/4gelstation 2700W 8bar 2L EloxalPlus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005493867

Codice prodotto

BRA128805002

Cod. produttore

128805002

Produttore

BRA

Dampfbugelstation, ergonomisch zertifiziert, 2700 W, 8 Bar, abnehmbarer 2 L Wassertank, FreeGlide 3D EloxalPlus Bugelsohle (gleitet uber jedes Textil in alle Richtungen auch ruckwarts), Ultimate FastClean System, Silent Technologie, konstante Dampfleistung: 0-190 g/min, Extra Dampfstoss: 650 g/min, Vertikaldampf, iMode Technologie - einfaches, schnelles und sicheres Bugeln von allen Stoffen, ProSteam Modus, iCare Modus - zum Bugeln von allen Stoffen geeignet, kein Voreinstellen und Waschesortieren notig,Turbo Modus fur strapazierfahige Stoffe, Eco Modus fur empfindliche Stoffe, Digitales Anti-Tropf System, Automatische Sicherheitsabschaltung, Transportverriegelung, 1.7 m Kabel, 1.8 m Schlauch