AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA127407002 BA1/4geleisen 2000W 220ml SuperKeramik-S

copiacopia
BRAUN - BRA127407002 BA1/4geleisen 2000W 220ml SuperKeramik-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005493584

Codice prodotto

BRA127407002

Cod. produttore

127407002

Produttore

BRA

Bugeleisen, 2000 W, 220 ml Wassertank, SuperCeramic Bugelsohle, Prazisionsspitze, konstanter Dampfstoss 0-25g/Min, Dampfstoss 120g/Min, Anti-Tropf System, Selbstreinigungsfunktion, geeignet fur Leitungswasser, Spruhfunktion, 1.9 m Kabel