AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X81300172 Entsafter Multiquick 7,1000W,2St.,Edst-G - 0X81300172

copiacopia
BRAUN - BRA0X81300172 Entsafter Multiquick 7,1000W,2St.,Edst-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Centrifuga

  • Capacità - 200 ml

  • Espulsione polpa - no

  • Numero di livelli di velocità - 2

  • Colore base - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4210201045267

Codice prodotto

BRA0X81300172

Cod. produttore

0X81300172

Produttore

BRA

Modello:

Centrifuga

Capacità:

200 ml

Espulsione polpa:

no

Numero di livelli di velocità:

2

Colore base:

Argento

Potenza:

1000 W

Avvolgicavo: