AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X23611001 Dampfgarer,850W,2Korbe,5.1L,Timer,weiss-

copiacopia
BRAUN - BRA0X23611001 Dampfgarer,850W,2Korbe,5.1L,Timer,weiss-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cestelli - 2

  • Capacità della cavità - 5.1 l

  • Potenza - 850 W

  • Temporizzato -

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773340

Codice prodotto

BRA0X23611001

Cod. produttore

0X23611001

Produttore

BRA

Numero di cestelli:

2

Capacità della cavità:

5.1 l

Potenza:

850 W

Temporizzato:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base:

Bianco

Larghezza:

330 mm

Altezza:

310 mm

Profondità:

195 mm